品番 : EA424CA-4
品名 : R 1/2"xφ16 フレキ管継手(雄ねじ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FCJ1-1316M-S |
---|---|---|---|
ねじサイズ | R1/2” | 適合径 | φ16mm |
全長 | 37.5mm | 材質 | 黄銅 |
日水協認証登録品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/04 20:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA424CA-4 R 1/2"xφ16 フレキ管継手(雄ねじ) |
EA424CA-6 R 3/4"xφ16 フレキ管継手(雄ねじ) |
EA424CA-16 R 3/4"xφ20 フレキ管継手(雄ねじ) |