品番 : EA424CC-104A
品名 : G1/2"xφ16 フレキ管継手(雌ねじ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FCJ18-1316M-S |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 13 | ねじサイズ | G1/2” |
| 適合径 | 16mm | 全長 | 41.5mm |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 日本水道協会認証登録品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA424CC-104A G1/2"xφ16 フレキ管継手(雌ねじ) |
| EA424CD-104A G1/2"xφ16.8 フレキ管継手(雌ねじ) |
| EA424CC-116A G3/4"xφ20 フレキ管継手(雌ねじ) |
