品番 : EA424CE-6
品名 : R 3/4"x φ16 フレキ管バルブ
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FCB1-2016MA-S |
---|---|---|---|
ねじサイズ | R3/4” | 適合径 | φ16mm |
全長 | 74.5mm | 材質 | 真鍮 |
最高使用圧力 | 1.0MPa | 流体 | 冷温水、不凍液(0~90℃) |
日水協認証登録品 | |||
ワンタッチ着脱式ハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/18 09:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1130ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA424CE-4 R 1/2"x φ16 フレキ管バルブ |
EA424CE-6 R 3/4"x φ16 フレキ管バルブ |
EA424CE-16 R 3/4"x φ20 フレキ管バルブ |
EA424CF-4 R 1/2"xφ16.8 フレキ管バルブ |
EA424CF-6 R 3/4"xφ16.8 フレキ管バルブ |