品番 : EA425AG-21
品名 : R 1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | M3-06MLR |
---|---|---|---|
取付ねじ | R1/8” | 全長 | 49mm |
最小内径 | 6mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
使用温度範囲 | -20~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
流量(CV値) | 2.3 USgal/min | 材質 | 真鍮 |
用途 | コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具 |
||
コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利 | |||
握りやすく開閉操作がラクにできる40mmロングハンドル | |||
配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/20 09:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |