品番 : EA425BE-400A
品名 : R 1/2"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BD-2400R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/2” | ボア径 | 8mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃(凍結箇所を除く) |
| 材質 | 本体:C3771B ソケット:C3604B シート:PTFE Oリング:NBR70-1 |
使用流体 | 空気・水・油 |
| ピーコック型のストレートタイプ | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状 | |||
| タンクや容器の排出用・ピーコックの代用としても使用できます。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BE-200A R 1/4"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用) |
| EA425BE-300A R 3/8"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用) |
| EA425BE-400A R 1/2"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用) |
