詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BH-116A

品名 : R 1/8"x 6.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BH-1106R
取付ねじ R1/8” タケノコ外径 6mm
適合ホース内径※ 5mm
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ボア径 6mm
使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所は除く)
使用流体 空気・水・油 材質 本体:C3771B
ソケット:C3604B
シート:PTFE
Oリング:NBR70-1
ホースニップル一体型のストレートタイプ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブ
ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。
エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 14:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA425BH-116A R 1/8"x 6.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-117A R 1/8"x 7.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-126A R 1/4"x 6.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-128A R 1/4"x 8.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-129A R 1/4"x 9.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-139A R 3/8"x 9.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-140A R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-210A R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-214A R 1/2"x14.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top