品番 : EA425BH-17A
品名 : R 1/8"x 7.0mm ボールバルブ(ステム式・アングル)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BH-3107R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/8” | タケノコ外径 | 7mm |
| 適合ホース内径※ | 6mm ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 |
ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 材質 | 本体:C3771B(cd75ppm以下) ソケット・ステム:C3604B(cd75ppm以下) ハンドル:PBT |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブ | |||
| ホースニップル一体型のアングルタイプ | |||
| ホースバンドで締め付けることでホースの固定が可能 | |||
| エアーコックの代用に信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BH-17A R 1/8"x 7.0mm ボールバルブ(ステム式・アングル) |
| EA425BH-28A R 1/4"x 8.0mm ボールバルブ(ステム式・アングル) |
| EA425BH-39A R 3/8"x 9.0mm ボ―ルバルブ(ステム式・アングル) |
