詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BL-46A

品名 : R 1/2"x 8.0mm ミニボールバルブ(水栓型)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BL-2400R
取付ねじ R1/2” ボア径 8mm
使用圧力 0.98MPa
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
材質 本体:C3771B(cd75ppm以下)
ソケット:C3604B(cd75ppm以下)
シート:PTFE
Oリング:NBR70-1
使用流体 空気・水・油
外ネジ・ドレン型のストレートタイプ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状
カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 05:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA425BL-16A R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)
EA425BL-26A R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)
EA425BL-36A R 3/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)
EA425BL-46A R 1/2"x 8.0mm ミニボールバルブ(水栓型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top