詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BM-11A

品名 : R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BM-1011R
取付ねじ 雄:R1/8”
雌:G1/8”
ボア径 6mm
使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油 材質 本体:C3771B(cd75ppm以下)
ソケット材質:C3604B(cd75ppm以下)
シート:PTFE
Oリング:NBR70-1
外・内ネジ型のストレートタイプ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブ
二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能
喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/07 15:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA425BM-11A R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ
EA425BM-12A R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ
EA425BM-22A R 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ
EA425BM-32A R 3/8"xG 1/4" ミニボールバルブ
EA425BM-33A R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ
EA425BM-43A R 1/2"xG 3/8" ミニボールバルブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top