品番 : EA425BS-333A
品名 : R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BS-3033R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R3/8”×G3/8” | ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 本体:C3771B(cd75ppm以下) ソケット:C3604B(cd75ppm以下) シート:PTFE Oリング:NBR70-1 |
| 両外ネジ型のアングルタイプ | |||
| 一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブ | |||
| 一般にはない外ネジによる配管が可能 | |||
| ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。 | |||
| RoHS 指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 17:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BS-311A R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ |
| EA425BS-322A R 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ |
| EA425BS-333A R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ |
