詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BW-133

品名 : Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BW-9033R
取付ねじ Rc3/8”×Rc3/8” ボア径 8mm
使用圧力 0.98Mpa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油 材質 真鍮(クロムメッキ)
両内テーパネジ型タイプ
一次側・二次側共に、テーパ内ネジの配管用バルブです。
両内ネジタイプで、汎用性が高い仕様です。
面間も短く、狭小な場所の配管にも適しています。
RoHS指令相当品です。
追加説明
カタログ価格

2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/19 20:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1048ページ
バリエーション一覧
EA425BW-111 Rc1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ
EA425BW-122 Rc1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ
EA425BW-133 Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top