品番 : EA425BY-33A
品名 : R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BY-1209R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | 適合ホース内径※ | 7mm ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 |
| タケノコ外径 | 8mm | ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 使用温度 | -10~80℃(凍結箇所を除く) | 材質 | 本体:C3771B(cd75ppm以下) ソケット:C3604BD(cd75ppm以下) シート:PTFE Oリング:NBR70-1 |
| ホースジョイント型のストレートタイプ | |||
| 一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース接続用 | |||
| ホース接続側が袋ナットで取り外しが出来るため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易 | |||
| RoHS 指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BY-22A R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ |
| EA425BY-33A R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ |
| EA425BY-44A R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ |
