詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BZ-102

品名 : R1/4"xRc1/4" 三方四面ミニボールバルブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BX-3222R
取付ねじ 雄:R1/4”
雌;Rc1/4”
ボア径 6mm
使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用流体 空気・水・油
使用温度 -10~80℃(凍結箇所を除く) 材質 真鍮(クロムメッキ)
内・外ねじタイプ(3方4面シート弁)
T字方向の流路の切換えまたは、混合、分水のためのバルブです。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

6,400 (税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/20 11:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA425BZ-2
  • 品番

    EA425BZ-2

  • コメント

    取付ねじ形状の違い

バリエーション一覧
EA425BZ-101 R1/8"xRc1/8" 三方四面ミニボールバルブ
EA425BZ-102 R1/4"xRc1/4" 三方四面ミニボールバルブ
EA425BZ-103 R3/8"xRc3/8" 三方四面ミニボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top