品番 : EA425GD-8
品名 : R 1" xG 1" ニップル(油圧用)
仕様
| 用途 | EA125TA・TB・TC・TDシリーズ用 | ねじサイズ | G:1”、R:1” |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 41mm | 材質 | スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/16 03:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1711ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425GD-2 R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用) |
| EA425GD-3 R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用) |
| EA425GD-4 R 1/2"xG 1/2" ニップル(油圧用) |
| EA425GD-6 R 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用) |
| EA425GD-8 R 1" xG 1" ニップル(油圧用) |
