詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425GF-4

品名 : Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)

仕様

ねじサイズ メス:Rc1/2”
オス:G1/2”
六角対辺 27mm
材質 スチール(三価めっき)
EA125TA・TB・TC・TDシリーズ用 アダプター(油圧用) 
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/16 03:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1711ページ
バリエーション一覧
EA425GF-2 Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)
EA425GF-3 Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)
EA425GF-4 Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)
EA425GF-6 Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)
EA425GF-8 Rc 1" xG 1" アダプター(油圧用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • RC:1/2”  G:1/2”

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top