品番 : EA425K-7DA
品名 : 7/12mmx10m シリコンチューブ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 外径×内径 | 12×7mm | 全長 | 10m |
|---|---|---|---|
| 材質 | シリコン | 入数 | 1本 |
| 硬さ | 57度 | ||
| 軟性タイプ | |||
| 恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
