品番 : EA425KF-10
品名 : 10mm コネクター(ストレート型/PP製)
仕様
| 外径 | 8・9・10mm | 全長 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 3サイズのホースが接続できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/01 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425KF-6 6mm コネクター(ストレート型/PP製) |
| EA425KF-8 8mm コネクター(ストレート型/PP製) |
| EA425KF-10 10mm コネクター(ストレート型/PP製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
