品番 : EA425PJ-120
品名 : φ20mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | VPC20LBS6J |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気 | ホルダー形状 | スプリング式取出口上 |
パッド材質 | シリコン | 取付ねじ | M14×1 |
適応チューブ | φ6mm | ||
柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能。プラスチックの吸着が比較的跡を付けずに行えます。 | |||
パッドねじ | M6 | パッド径 | 20mm |
全長 | 74.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 16:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1085ページ |