品番 : EA425PJ-6
品名 : φ 6mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)
仕様
メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | VPC6LBN6J |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気 | ホルダー形状 | スプリング式取出口上 |
パッド材質 | ニトリル | 取付ねじ | M14×1 |
適応チューブ | φ6mm | ||
段ボール、ベニア板、鉄板等のワークに | |||
パッドねじ | M4 | パッド径 | 6mm |
全長 | 69.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 23:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1085ページ |