詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425PJ-606

品名 : φ 6mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 VP6LBN
材質 ニトリル サイズ(mm) φ6×15(H)
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/09 04:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1085ページ
バリエーション一覧
EA425PJ-606 φ 6mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-608 φ 8mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-610 φ10mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-615 φ15mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-620 φ20mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top