詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425PJ-708

品名 : φ 8mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 VP8LBS
材質 シリコン サイズ φ8×15(H)mm
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/05/09 14:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1085ページ
バリエーション一覧
EA425PJ-706 φ 6mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-708 φ 8mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-710 φ10mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-715 φ15mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-720 φ20mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top