詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425PK-108

品名 : φ 8mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 VPC8LS6J
使用流体 空気 ホルダ形状 スプリング式取出口上
パッド材質 シリコン 取付ねじ M14×1
適応チューブ φ6mm
半導体、金型成形品取出し、食品関係等のワークに
パッドねじ M4 パッド径 8mm
全長 66.4mm
追加説明
カタログ価格

2,750 (税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 06:42現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA425PK-104 φ 4mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
EA425PK-106 φ 6mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
EA425PK-108 φ 8mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
EA425PK-110 φ10mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
EA425PK-115 φ15mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
EA425PK-120A φ20mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
EA425PK-130 φ30mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
EA425PK-140 φ40mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top