品番 : EA425PL-44
品名 : φ 4~15mm用/M4 ソフト真空パッド用アダプター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | FVPL15-M4 |
---|---|---|---|
適用パッド径 | 4~15mm | 適用パッドホルダ | パッド取付ねじM4タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 08:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA425PL-44 φ 4~15mm用/M4 ソフト真空パッド用アダプター |
EA425PL-46 φ 4~15mm用/M6 ソフト真空パッド用アダプター |
EA425PL-204 φ20~40mm用/M4 ソフト真空パッド用アダプター |
EA425PL-206 φ20~40mm用/M6 ソフト真空パッド用アダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)