品番 : EA425WA-41
品名 : R1/8"x 4mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用温度 | -5~150℃ |
|---|---|---|---|
| RoHS対応品 | |||
| チューブ外径 | 4mm | ねじサイズ | R1/8 |
| 使用圧力 | -0.1~1MPa | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1025ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
