品番 : EA425WC-21
品名 : 4x 6mm 異径ユニオン(ストレート/ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用圧力 | -0.1~1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気・水・蒸気 | 使用温度 | -5~150℃ |
| RoHS対応品 | |||
| チューブ外径 | 4×6mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 19:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425WC-21 4x 6mm 異径ユニオン(ストレート/ステンレス製) |
| EA425WC-22 6x 8mm 異径ユニオン(ストレート/ステンレス製) |
| EA425WC-23 8x10mm 異径ユニオン(ストレート/ステンレス製) |
| EA425WC-24 10x12mm 異径ユニオン(ストレート/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
