詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425WC-4

品名 : 4mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)

仕様

材質 SUS316 使用圧力 -0.1~1.0MPa
使用流体 空気・水・蒸気 使用温度 -5~150℃
RoHS対応品
チューブ外径 4mm
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/17 22:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1025ページ
バリエーション一覧
EA425WC-4 4mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425WC-6 6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425WC-8 8mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425WC-10 10mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425WC-12 12mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top