品番 : EA425WG-6
品名 : 6mm ユニオン(隔壁/ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用圧力 | -0.1~1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気・水・蒸気 | 取付板厚 | 7mm以下 |
| 使用温度 | -5~150℃ (凍結なきこと) |
チューブ外径 | 6mm |
| 隔壁取付穴径 | 15mm | ||
| 隔壁ユニオン | |||
| ノングリース仕様 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425WG-4 4mm ユニオン(隔壁/ステンレス製) |
| EA425WG-6 6mm ユニオン(隔壁/ステンレス製) |
| EA425WG-8 8mm ユニオン(隔壁/ステンレス製) |
| EA425WG-10 10mm ユニオン(隔壁/ステンレス製) |
| EA425WG-12 12mm ユニオン(隔壁/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
