品番 : EA425WH-4
品名 : 4mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用圧力 | -0.1~1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気・水・蒸気 | 使用温度 | -5~150℃ |
| RoHS対応品 | |||
| チューブ外径 | 4mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425WH-4 4mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製) |
| EA425WH-6 6mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製) |
| EA425WH-8 8mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製) |
| EA425WH-10 10mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製) |
| EA425WH-12 12mm ユニオン(ティーズ/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
