品番 : EA425WM-4
品名 : 4mm プラグ(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用圧力 | -0.1~1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気・水・蒸気 | 使用温度 | -5~150℃ |
| チューブの端に差し込み、エアーの流れを止めるプラグです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 適用管継手サイズ | φ4mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 03:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425WM-4 4mm プラグ(ステンレス製) |
| EA425WM-6 6mm プラグ(ステンレス製) |
| EA425WM-8 8mm プラグ(ステンレス製) |
| EA425WM-10 10mm プラグ(ステンレス製) |
| EA425WM-12 12mm プラグ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
