詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425XA-10

品名 : 8-10mm コネクター(ストレート型/2個)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 03541
適合ホース内径 8~10mm 全長 75mm
材質 メチルペンテン 入数 2個
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適応したチューブコネクターです。
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。
耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。
透明度が高いので、中の流体の状況がわかります。
食品衛生法適合原料を使用しています。
ストレート型
追加説明
カタログ価格

185 円(税抜)/ 204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1031ページ
バリエーション一覧
EA425XA-5 3- 5mm コネクター(ストレート型/2個)
EA425XA-8 5- 8mm コネクター(ストレート型/2個)
EA425XA-10 8-10mm コネクター(ストレート型/2個)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top