詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426AG-51

品名 : R 1/8" x 6 mm リングジョイント

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 RS-1106
取付ねじ R1/8” 適用管外径 6mm
本体六角対辺 12mm ナット六角対辺 12mm
全長 27mm 使用圧力 3.45MPa以下
使用温度 -50~150℃ 使用流体 空気・水・油
材質 真鍮 入数 1個
外ねじリングジョイント
銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。
専用工具を使わずに接続が可能です。
リング玉1個付属
追加説明
カタログ価格

265 円(税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 109

(2026/11/13 11:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1032ページ
バリエーション一覧
EA426AG-51 R 1/8" x 6 mm リングジョイント
EA426AG-52 R 1/8"x6.35mm リングジョイント
EA426AG-53 R 1/8" x 8 mm リングジョイント
EA426AG-54 R 1/8"x9.53mm リングジョイント
EA426AG-55 R 1/8"x 10 mm リングジョイント
EA426AG-56 R 1/4" x 6 mm リングジョイント
EA426AG-57 R 1/4"x6.35mm リングジョイント
EA426AG-58 R 1/4" x 8 mm リングジョイント
EA426AG-59 R 1/4"x9.53mm リングジョイント
EA426AG-60 R 1/4"x 10 mm リングジョイント
EA426AG-61 R 1/4"x 12 mm リングジョイント
EA426AG-62 R 3/8" x 6 mm リングジョイント
EA426AG-63 R 3/8"x6.35mm リングジョイント
EA426AG-64 R 3/8" x 8 mm リングジョイント
EA426AG-65 R 3/8"x9.53mm リングジョイント
EA426AG-66 R 3/8"x 10 mm リングジョイント
EA426AG-67 R 3/8"x 12 mm リングジョイント
EA426AG-68 R 3/8"x12.7mm リングジョイント
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top