詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426AJ-24

品名 : 9.53x9.53mm リングジョイント(中間)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 RS-2303
適用管外径 9.53mm 本体六角対辺 17mm
ナット六角対辺 21mm 全長 45mm
使用圧力 3.45MPa以下 使用温度 -50~150℃
使用流体 空気・水・油 材質 真鍮
入数 1個
両口リングジョイント
銅管と銅管を接続するためのリングジョイントです。
専用工具を使わずに接続が可能です。
リング玉2個付属
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/21 21:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1033ページ
バリエーション一覧
EA426AJ-21 6 x 6 mm リングジョイント(中間)
EA426AJ-22 6.35x6.35mm リングジョイント(中間)
EA426AJ-23 8 x 8 mm リングジョイント(中間)
EA426AJ-24 9.53x9.53mm リングジョイント(中間)
EA426AJ-25 10 x 10 mm リングジョイント(中間)
EA426AJ-26 12 x 12 mm リングジョイント(中間)
EA426AJ-27 12.7x12.7mm リングジョイント(中間)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 使用イメージ

資料

図面
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top