品番 : EA426CC-2
品名 : Rc1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OMV-960-1 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/4” | ハンドル径 | 25mm |
| 全長 | 38mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -10℃~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 流量 | 0.5L/min ※バルブ取付位置より油面高さ350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油)) |
材質 | 本体:黄銅 ハンドル:樹脂 |
| ニードル式バルブ | |||
| コンパクトのため、省スペースの配管可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426CC-1 Rc1/8" ニードルバルブ(樹脂ハンドル) |
| EA426CC-11 Rc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) |
| EA426CC-2 Rc1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル) |
| EA426CC-12 Rc1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) |

