品番 : EA426CF-206
品名 : R 1/4"x 6mm ニードルバルブ(フレアー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CF-1206 |
---|---|---|---|
取付ねじ | R1/4” | 銅管外径 | 6mm |
使用圧力 | 0.98MPa以下 | 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所は除く) |
使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) |
銅管用フレアー式 | |||
一次側がテーパー(R)外ねじで、二次側が銅管をフレアーナットで挟み込むタイプの小型ニードルバルブです。 | |||
取り付けには、ナットを通した銅管の端面を拡管することが必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 20:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA426CF-106 R 1/8"x 6mm ニードルバルブ(フレアー) |
EA426CF-206 R 1/4"x 6mm ニードルバルブ(フレアー) |
EA426CF-208 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(フレアー) |
EA426CF-310 R 3/8"x10mm ニードルバルブ(フレアー) |