品番 : EA426CM-322
品名 : R 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(アングル型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CM-3022 |
---|---|---|---|
取付ねじ | (外)R1/4” (内)Rc1/4” |
使用圧力 | 0.98MPa |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) | ||
外・内ねじ型のアングルタイプ | |||
一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がテーパー(Rc)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。 | |||
最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブなので、応用範囲もグッと広がります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/20 11:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA426CM-311 R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(アングル型) |
EA426CM-322 R 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(アングル型) |
EA426CM-333 R 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(アングル型) |