品番 : EA426CS-22
品名 : R 1/4"xR 1/4" ニードルバルブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CS-1022 |
---|---|---|---|
取付ねじ | R1/4”×R1/4” | 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) | ||
両外ネジ型のストレートタイプ | |||
一次側、二次側共にテーパー(R)外ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる、小型のニードルバルブです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/01 10:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA426CS-11 R 1/8"xR 1/8" ニードルバルブ |
EA426CS-22 R 1/4"xR 1/4" ニードルバルブ |
EA426CS-33 R 3/8"xR 3/8" ニードルバルブ |