品番 : EA426CW-322
品名 : Rc1/4"xRc1/4" ニードルバルブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CW-3022 |
---|---|---|---|
取付ねじ | Rc1/4”×Rc1/4” | 使用圧力 | 0.98Mpa |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) | ||
両内ネジ型のアングルタイプ | |||
一次側、二次側共にテーパー(Rc)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/20 11:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA426CW-311 Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ |
EA426CW-322 Rc1/4"xRc1/4" ニードルバルブ |
EA426CW-333 Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)