詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426DS-11

品名 : R 1/8"xR 1/8" ニードルバルブ(アングル型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 CS-3011
取付ねじ R1/8”×R1/8” 使用圧力 0.98MPa以下
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油
材質 真鍮(クロムメッキ仕上げ)
両外ネジ型のアングルタイプ
一次側、二次側共にテーパー(R)外ネジのタイプで、機器等への取り付け可能な小型のニードルバルブです。
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/20 11:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA426DS-11A
  • 品番

    EA426DS-11A

  • コメント

    変更点:RoHS指令相当品へ変更

バリエーション一覧
EA426DS-11 R 1/8"xR 1/8" ニードルバルブ(アングル型)
EA426DS-22 R 1/4"xR 1/4" ニードルバルブ(アングル型)
EA426DS-33 R 3/8"xR 3/8" ニードルバルブ(アングル型)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top