品番 : EA430AF-3.5
品名 : F3/8"x5/16" 異径フレアーナット(5個)
仕様
銅管サイズ | 3/8”×5/16” | ナット対辺 | 22mm |
---|---|---|---|
入数 | 5個 | 材質 | 真鍮(C3604) |
同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。 | |||
複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。 | |||
配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 08:38現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA430AF-2.5 F5/16"x1/4" 異径フレアーナット(5個) |
EA430AF-3 F3/8"x1/4" 異径フレアーナット(5個) |
EA430AF-3.5 F3/8"x5/16" 異径フレアーナット(5個) |
EA430AF-4 F1/2"x3/8" 異径フレアーナット(3個) |
EA430AF-5 F5/8"x1/2" 異径フレアーナット(3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)