詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432BA-12A

品名 : 31.75mm 銅管ソケット(5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 31.75mm 材質
入数 5個
追加説明
カタログ価格

3,740 (税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 08:10現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA432BA-12B
  • 品番

    EA432BA-12B

  • コメント

    変更点:サイズ

バリエーション一覧
EA432BA-3 9.53mm 銅管ソケット(10個)
EA432BA-12A 31.75mm 銅管ソケット(5個)
EA432BA-14 38.10mm 銅管ソケット(1個)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top