詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432BB-14A

品名 : 38.10mm 銅管エルボ(90°/1個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ 38.10mm 入数 1個
重量(g) 206 材質
追加説明
カタログ価格

4,340 (税抜)/ 4,774 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/23 04:10現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA432BB-2A 6.35mm 銅管エルボ(90°/10個)
EA432BB-3A 9.53mm 銅管エルボ(90°/10個)
EA432BB-4A 12.70mm 銅管エルボ(90°/10個)
EA432BB-5A 15.88mm 銅管エルボ(90°/10個)
EA432BB-6B 19.05mm 銅管エルボ(90°/5個)
EA432BB-7B 22.23mm 銅管エルボ(90°/5個)
EA432BB-8B 25.40mm 銅管エルボ(90°/5個)
EA432BB-11B 28.58mm 銅管エルボ(90°/5個)
EA432BB-12B 31.75mm 銅管エルボ(90°/5個)
EA432BB-14A 38.10mm 銅管エルボ(90°/1個)
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top