品番 : EA432MG-25
品名 : R 1 "x R 1 " 給水管用ニップル(クロムメッキ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6128A-25 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 25 | ねじサイズ | R1” |
| 全長 | 53mm | 六角対辺 | 34mm |
| 材質 | 黄銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432MG-13 R 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ) |
| EA432MG-20 R 3/4"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ) |
| EA432MG-20B R 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ) |
| EA432MG-25 R 1 "x R 1 " 給水管用ニップル(クロムメッキ) |
