詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432MH-25

品名 : Rc1/2"xR 1 " 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

仕様

メーカー カクダイ 型番 6167A-25x13
呼 13×25 ねじサイズ メス:Rc1/2”
オス:R1”
六角対辺 38mm 全長 28mm
材質 青銅(クロムメッキ)
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 08:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1077ページ
バリエーション一覧
EA432MH-13 Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)
EA432MH-20 Rc1/2"xR3/4" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)
EA432MH-25 Rc1/2"xR 1 " 給水管用ブッシング(クロムメッキ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top