品番 : EA439A-93
品名 : 36x900mm フラットバー
仕様
| 幅 | 36mm | 厚み | 3.2mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 900mm | 穴径 | 40×11mm |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 重量 | 約590g |
| 入数 | 1本 | ||
| JIS G3101に適合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA439AB-93 : 44.4x17x900mm チャンネル(穴付) |
