品番 : EA440AF-36
品名 : H・L形鋼用ビームラックル(2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
23/11/14 ●材質…(誤)SUS304 (正)SPHC(電気亜鉛メッキ) (No.54、No.55 1115)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SGK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 42×41×31 | 重量(g) | 71 |
| 材質 | SPHC(電気亜鉛メッキ) | 適合サイズ | H・L形鋼(鋼材厚3~16mm) |
| 入数 | 2個 | ||
| 電気亜鉛めっき仕様 | |||
| 結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA440AF-196 : 75-150mm [EA440AF-36・-37用]サポート金具 |
| オプション | EA440AF-197 : 75-200mm [EA440AF-36・-37用]サポート金具 |

