品番 : EA440AF-196
品名 : 75-150mm [EA440AF-36・-37用]サポート金具
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SGKH-15 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して外れにくくする補強金具 | 適合鋼材幅 | 75~150mm |
| 適合鋼材厚 | 7~16mm迄 | ねじ締め付けトルク | 5.88N・m(60kgf) |
| サイズ(W×D×H)mm | 44×155×14 | 重量(g) | 67 |
| 材質 | SPHC・SK5 | ||
| 後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。 | |||
| 器具取り付け部:下側用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AF-196 75-150mm [EA440AF-36・-37用]サポート金具 |
| EA440AF-197 75-200mm [EA440AF-36・-37用]サポート金具 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA440AF-36A : H・L形鋼用ビームラックル(2個) |
| 本体 | EA440AF-37A : H・L形鋼用ビームラックル(2個) |
