品番 : EA440AF-37A
品名 : H・L形鋼用ビームラックル(2個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SGKL |
|---|---|---|---|
| 用途 | クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します | 適合寸法 | H・L形鋼:鋼材厚9~24mm |
| サイズ(W×D×H)mm | 42×50×31 | 材質 | SPHC(三価クロメートめっき) |
| 入数 | 2個 | ||
| 結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで) | |||
| クリップは2ヶ所に取り付け可能 (クリップの向きは4方向に設定可能) |
|||
| 形鋼金具を外さずサポート金具の後付け可能 | |||
| 高天井用照明器具、電線管などの取り付けハンガーを取り付け可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/23 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AF-36A H・L形鋼用ビームラックル(2個) |
| EA440AF-37A H・L形鋼用ビームラックル(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA440AF-196 : 75-150mm [EA440AF-36・-37用]サポート金具 |
| オプション | EA440AF-197 : 75-200mm [EA440AF-36・-37用]サポート金具 |

入数2個