品番 : EA440AJ-275
品名 : φ275 吊バンド (スパイラルダクト管用)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10222-0125 |
|---|---|---|---|
| 用途 | スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 呼径 | 275 | 適合管外径 | 278mm |
| 奥行 | 26mm | 締付ボルト(径×長さ) | M10×30 |
| 公共工事適合品 | |||
| タン無し | |||
| スパイラルダクト管用 | |||
| 蝶番式吊バンド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA440BZ-1 : W3/8 吊バンド用タン |
