詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AL-280A

品名 : 80mm 立バンド用取付足 (ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10394-0045
用途 立バンド用のねじ込み式取付足。 材質 SUS304
幅 25mm 厚さ 3.0mm
高さ 80mm 穴径 10×38mm
ねじ径 W3/8 入数 1個
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 18:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA440AL-250A 50mm 立バンド用取付足(ステンレス製)
EA440AL-260A 60mm 立バンド用取付足 (ステンレス製)
EA440AL-280A 80mm 立バンド用取付足 (ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 25幅、D:φ10×38mm、H:80mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top