品番 : EA440AR-60
品名 : 25x 60mm ティー足(10本)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10368-0050 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 吊バンドと組み合わせて省スペースでの立配管支持が可能な取付足 | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ) |
| 高さ | 60mm | 幅 | 25mm |
| 穴幅 | 9×34mm | 穴径 | 4.5mm |
| 入数 | 10個 | ||
| 吊バンドを立バンドとして、利用する省スペースタイプ | |||
| 板プレス加工タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/16 02:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AR-50 25x 50mm ティー足(10本) |
| EA440AR-60 25x 60mm ティー足(10本) |
| EA440AR-80 25x 80mm ティー足(10本) |
| EA440AR-100 25x100mm ティー足(10本) |
| EA440AR-120 25x120mm ティー足(10本) |
| EA440AR-150 25x150mm ティー足(10本) |
